入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁コネクタ |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 1" |
コネクタ タイプ | ストレート |
材料 | ナイロン |
UPC | 783585339214 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。