KNIPEX スウェーデン製パイプレンチ
形式 | モデル | ジョー容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 83 10 010 | 1.625 " | 12.25 " | ¥15,869 | |
B | 83 20 010 | 1.625 " | 13 " | ¥16,915 | |
C | 83 30 010 | 1.625 " | 13 " | ¥15,372 | |
A | 83 10 020 | 2.75 " | 22.5 " | ¥35,294 | |
B | 83 20 020 | 2.75 " | 22.5 " | ¥38,738 | |
D | 83 30 020 | 2.75 " | 21.25 " | ¥36,656 | |
A | 83 10 015 | 2.375 " | 17.5 " | ¥25,540 | |
B | 83 20 015 | 2.375 " | 17 " | ¥22,805 | |
E | 83 60 015 | 2.375 " | 17 " | ¥27,860 | |
C | 83 30 030 | 4.75 " | 26.25 " | ¥70,348 | |
A | 83 10 030 | 4.375 " | 25.5 " | ¥73,299 | |
A | 83 10 040 | 5.125 " | 29.5 " | ¥88,810 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 窓拭き装置
- 一般的な旋削工具
- スチールケーブル
- プロセスヒーターエレメントアクセサリー
- 油
- ワイヤーコネクタ
- 安全保管
- メールボックスと投稿
- チェーンとツール
- コンクリートとアスファルト
- AMS スプリットサンプラーのオーガーチップ
- MAG-MATE マグネットアセンブリ、長方形のホースシュータイプ
- MEGAPRO DoubleLokシリーズトルクスインサートビット、ニッケルメッキ
- COOPER B-LINE ケーブルスプールキット
- RIDGID Seesnake コンパクト C40 カメラ システム
- DAYTON 肘
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 4612Tシリーズ
- VESTIL CYL シリーズ プロパン交換シリンダー保管キャビネット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XSTS 一減速減速機