HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 絶縁コネクタ、液密、非金属、ナイロン
形式 | モデル | 色 | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P200NBK | ブラック | 2" | ストレート | ¥13,468 | |
B | PS0509NBK | ブラック | 1 / 2 " | 90度 | ¥2,129 | |
B | PS1009NBK | ブラック | 1" | 90度 | ¥6,513 | |
C | P150NBK | ブラック | 1.5 " | ストレート | ¥8,451 | |
C | P125NBK | ブラック | 1.25 " | ストレート | ¥4,808 | |
D | PS0759NBK | ブラック | 3 / 4 " | 90度 | ¥3,191 | |
E | P075NBKA | ブラック | 3 / 4 " | ストレート | ¥2,001 | |
E | P050NBKA | ブラック | 1 / 2 " | ストレート | ¥1,366 | |
F | P038NBKA | ブラック | 3 / 8 " | ストレート | ¥1,377 | |
G | P0389NBK | ブラック | 3 / 8 " | 90度 | ¥2,025 | |
G | P0509NBK | ブラック | 1 / 2 " | 90度 | ¥1,995 | |
G | P0759NBK | ブラック | 3 / 4 " | 90度 | ¥2,911 | |
G | P1009NBK | ブラック | 1" | 90度 | ¥6,821 | |
G | P1259NBK | ブラック | 1.25 " | 90度 | ¥9,296 | |
B | PS0389NBK | ブラック | 3 / 8 " | マルチアングル | ¥1,993 | |
E | P100NBKA | ブラック | 1" | ストレート | ¥3,370 | |
H | P200NGY | グレー | 2" | ストレート | ¥13,468 | |
H | P150NGY | グレー | 1.5 " | ストレート | ¥8,451 | |
H | P125NGY | グレー | 1.25 " | ストレート | ¥4,808 | |
I | P1259NGY | グレー | 1.25 " | 90度 | ¥9,296 | |
I | P0389NGY | グレー | 3 / 8 " | 90度 | ¥2,025 | |
J | P075NGYA | グレー | 3 / 4 " | ストレート | ¥2,001 | |
I | P1009NGY | グレー | 1" | 90度 | ¥6,821 | |
I | P0509NGY | グレー | 1 / 2 " | 90度 | ¥1,995 | |
K | PS1009NGY | グレー | 1" | 90度 | ¥6,513 | |
K | PS0759NGY | グレー | 3 / 4 " | 90度 | ¥3,191 | |
K | PS0509NGY | グレー | 1 / 2 " | 90度 | ¥2,129 | |
J | P100NGYA | グレー | 1" | ストレート | ¥3,391 | |
L | P050NGYA | グレー | 1 / 2 " | ストレート | ¥1,366 | |
J | P038NGYA | グレー | 3 / 8 " | ストレート | ¥1,377 | |
I | P0759NGY | グレー | 3 / 4 " | 90度 | ¥2,911 | |
K | PS0389NGY | グレー | 3 / 8 " | マルチアングル | ¥1,993 |
絶縁コネクタ、液密、非金属、ナイロン
Hubbell 配線デバイス-Kellems 絶縁コネクタは、電力を伝送するために 90 本のワイヤを同じ寸法の XNUMX 本のワイヤに接続し、すべての標準用途の電気用途に最適です。 高い引張強度、圧縮強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を実現するナイロン構造が特徴で、液密シールのためのネオプレン O リングが付いています。 さらに、これらの CSA 認定および UL 認定の電線管継手には非一体型フェルールが付属しており、電線管のシールと引き抜き保護を保証します。 フェルールを導管に締め付けるために、テーパードームを備えた継手に圧縮ナットが付いています。 これらの黒とグレーのコネクタは、ストレート、XNUMX 度、およびマルチアングルの回転位置からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮管継手
- ランドリーネット
- グローブディスペンサー
- ステンレス鋼箔ロール
- 解体ツールと機器
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ねじ山インサート
- ボルト
- 家具
- KEO ダブルエンドドリル/皿穴
- GEORG FISCHER エンドキャップ
- SANI-LAV ステンレス鋼のフォークタイン
- ELKAY アッパーシュラウド
- WOODHEAD 130180シリーズハウジング
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 モニター付きのパネル取り付けグレード D エアフィルター
- ROBERTSHAW 無限コントロールスイッチ
- TIMKEN ダブルリップオイルシール ブナNニトリル
- BALDOR / DODGE XT70 ヘビーデューティウイングプーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機