HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ1I ウォールプレート、ナイロン、中型、1 連、1 トグル、アイボリー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチウォールプレート |
色 | 象牙 |
構造 | 成形 |
切り取る | ワントグル |
エンドフィッティング1 | ワントグル |
終了 | スムーズ |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
ギャングの数 | 1-ギャング |
利き手 | 垂直マウント |
サイズ | 中規模 |
厚さ | 0.06 |
耐候性 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ギャングの数 | 色 | 構造 | サイズ | 厚さ | 幅(Width) | 切り取る | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP1 | 1-ギャング | ブラウン | 成形 | スタンダード | 0.25 | 2.87 " | ワントグル | スムーズ | ¥19 | ||
NP1GY | 1-ギャング | グレー | 成形 | スタンダード | 0.25 | 2.87 " | ワントグル | スムーズ | - | 見積依頼
| |
NP1I | 1-ギャング | 象牙 | 成形 | スタンダード | 0.25 | 2.87 " | ワントグル | スムーズ | - | 見積依頼
| |
NP1R | 1-ギャング | レッド | 成形 | スタンダード | 0.25 | 2.87 " | ワントグル | スムーズ | - | 見積依頼
| |
NP2 | 2-ギャング | ブラウン | 成形 | スタンダード | 0.25 | 4.68 " | XNUMXつのトグル | スムーズ | ¥38 | ||
NP2GY | 2-ギャング | グレー | 成形 | スタンダード | 0.25 | 4.68 " | XNUMXつのトグル | スムーズ | ¥38 | ||
NP2I | 2-ギャング | 象牙 | 成形 | スタンダード | 0.25 | 4.68 " | XNUMXつのトグル | スムーズ | ¥76 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。