HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MENA1415B 延長ケーブル、オス/メス、シングルキー、長さ 5 M、4 極
アイテム:CE6WHC
モデル:MENA1415B
¥18,700 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ケーブル延長 |
色 | ブラック |
導体タイプ | 銅 |
直径 | 0.67 " |
ジャケットタイプ | PVC |
長さ | 196.85 " |
指揮者の数 | 4 |
温度範囲 | -20〜105度C |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。