入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁アース付きレセプタクル |
色 | 象牙 |
接続性 | 端子ねじ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 端子ねじ |
周波数 | 60 Hz |
インジケータ | LEDと可聴アラーム |
材料 | 複合 |
NEMA評価 | 5-20R |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから140Deg.F |
アウトレット | ストレートブレード |
相 | シングルフェーズ |
反応時間 | 5 |
定格電圧 | 125 V |
船の重量(kg) | 0.14 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。