HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBMA0350115 レセプタクル、アングル、オス、3A、XNUMX 極
アイテム: CE6ULQ
モデル:HBMA03501
¥5,714 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
導体サイズ | #16 AWG |
導体タイプ | 銅 |
構造 | メタリックシェル |
定格電流 | 15 A |
材料 | 複合 |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 3 |
定格電圧 | 600 V |
ワット数 | 9000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。