入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルアウトレットボックス |
ボックスタイプ | アウトレット |
容量 | 1.0cu。 に |
色 | イエロー |
コード径範囲 | 0.38「-0.75」 |
深さ | 4.2 " |
高さ | 3.18 " |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.38 " |
材料 | バロックス |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 1 |
タイプ | 非金属 |
幅(Width) | 4.2 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 11.73 |
船幅(cm) | 9.19 |
HSコード | 3925900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。