HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valox 耐候性ボックス
形式 | モデル | ボックスタイプ | 容量 | 深さ | ハブサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLPOB1D | FSCC | 33.0cu。 に | 4.2 " | 1" | 一時的な | ¥28,662 | |
B | HBLPOB1 | FSCC | 32.0cu。 に | 3.18 " | 1" | 一時的な | ¥22,250 | |
C | HBLPOB1DY | アウトレット | 1.0cu。 に | 4.2 " | 3 / 4 " | 非金属 | ¥31,492 |
Valox耐候性ボックス
ハベル配線デバイス - ケレムスの耐候性ボックスは、屋外の厳しい環境に耐え、電気回路への雨や汚れの侵入による損傷を防ぐように設計されています。 これらのボックスは、衝撃や腐食に耐える非金属および非導電性の Valox で作られています。これらのボックスは、さまざまな配線デバイスに対応するために、奥まった背中合わせのデバイス取り付けが特徴です。 最大体積容量 33 立方インチのこれらのポータブル コンセント ボックスは、奥行き 3.18 インチおよび 4.2 インチでご利用いただけます。
Raptor Supplies また、提供しています コンセントボックス 耐衝撃性のPBT(ポリブチレンテレフタレート)構造が特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 漏斗
- グリースおよびオイルポンプアクセサリ
- ドリルポイントゲージ
- フラックスリムーバー
- リフトテーブルとカート
- 非電気的特性のテスト
- サイン
- ハンドランプとポータブルランプ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 油圧ツール
- TEMPCO シリコーンゴムエンクロージャヒーター
- DIXON 高圧ボールバルブ
- 3M 反射テープ、3インチX150フィート
- UNISTRUT 90度フィッティング
- COOPER B-LINE B705シリーズJフック
- ANVIL 4穴コーナージョイントコネクタ
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、フランジ付き、EPDMOリング
- Harloff Vシリーズカート
- TENSABARRIER Urn トップ ロープ ポスト
- NIBCO ブッシュ、PVC