HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLI45123TL20 延長コード リール、スプリング収縮、125VAC、45 フィート長さ、白
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長コードリール |
コードの色 | ホワイト |
コード長 | 45のフィート |
エンクロージャ評価 | NEMA.png |
最大アンペア | 20A |
指揮者の数 | 4 |
全体の深さ | 9 11 / 16 " |
全体の高さ | 14.5 " |
全幅 | 12 7 / 8 " |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 20Vで125A |
温度評価 | 221度F |
電圧 | 125V AC |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
HBLI45123GF20 | ¥187,875 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。