入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル |
アンプ | 60 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | ブラック |
定格電流 | 60 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 15 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
タイプ | レセプタクル |
電圧 | 347/600 |
定格電圧 | 347 / 600 VAC |
ワット数 | 36000 |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | アンプ | 定格電流 | ワイヤーサイズ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5100R5W | 347 / 600 VAC | 100 | 100 A | #3-#1/0 AWG | 30 | 4 | 5 | レセプタクル | ¥175,482 | ||
HBL520R5W | 347 / 600 VAC | 20 | 20 A | #14-#10 AWG | 7.5 | 4 | 5 | レセプタクル | ¥70,322 | ||
HBL4100R5W | 600 VAC | 100 | 100 A | #3-#1/0 AWG | 50 | 3 | 4 | メスレセプタクル | ¥172,720 | ||
HBL420R5W | 600 VAC | 20 | 20 A | #14-#10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | メスレセプタクル | ¥64,223 | ||
HBL430R5W | 600 VAC | 30 | 30 A | #12-#8 AWG | 20 | 3 | 4 | メスレセプタクル | ¥88,166 | ||
HBL460R5W | 600 VAC | 60 | 60 A | #8-#2 AWG | 15 | 3 | 4 | メスレセプタクル | ¥132,946 | ||
HBL530R5W | 347 / 600 VAC | 30 | 30 A | #12-#8 AWG | 10 | 4 | 5 | - | ¥91,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。