入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンとスリーブプラグ |
アンプ | 100 |
ボディ材質 | ザイテル801ナイロン |
色 | ブラック |
コードタイプ | ポータブル |
定格電流 | 100 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 30 |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
タイプ | プラグ |
電圧 | 600 |
定格電圧 | 347 / 600 VAC |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 色 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3100P4W | 125 | 100 | イエロー | 125 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | - | 2 | ¥170,461 | ||
HBL320P7W | 480 | 20 | レッド | 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | 2 | ¥59,865 | ||
HBL330P4W | 125 | 30 | イエロー | 125 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | - | 2 | ¥91,147 | ||
HBL330P7W | 480 | 30 | レッド | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | - | 2 | ¥93,323 | ||
HBL360P4W | 125 | 60 | イエロー | 125 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | - | 2 | ¥129,185 | ||
HBL360P7W | 480 | 60 | レッド | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | - | 2 | ¥127,599 | ||
HBL5100P7W | 277/480 | 100 | レッド | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 30 | 4 | ¥204,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。