定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C メス コネクタ、15A、277VAC、2 極、3 線接地 | BC9GZP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C メスコネクタ、15A、AC277V、2極、3線接地

在庫あり
アイテム: BC9GZP モデル:HBL47CM79C

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,746 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロックコネクタ
ケーブル範囲0.230-0.720"
イエロー
接続性圧力端子ねじ
コード径範囲0.230「-0.720」
定格電流15 A
直径紀元前圧力端子ねじ
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ2.78 "
絶縁絶縁体
長さ1.53 "
材料ナイロン
取り付けコードマウント
NEMA評価L7-15R
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
温度評価最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。
定格電圧125 V
幅(Width)1.53 "
ワイヤーサイズ#18 AWGから#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C メスコネクタ、15A、AC277V、2極、3線接地
¥9,746 /単価