HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA オスプラグ、15A、AC277V、2極、3線接地
アイテム: CE6TBP
モデル:HBL4770CA
¥6,088 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ロックプラグ |
ケーブル範囲 | 0.325-0.655" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.230「-0.720」 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.21 " |
長さ | 2.08 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 2 |
取り付け | コードマウント |
NEMA評価 | L7-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 277 VAC |
ワット数 | 4155 W |
幅(Width) | 1.52 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。