HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF9W 機械連動レセプタクル、3極、AC250V、30A
アイテム:CE6TLL
モデル:HBL430MIF9W
¥508,866 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットロック防水メカニカルインターロック装置 |
色 | 青 |
定格電流 | 30 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
定格電圧 | 240 VAC |
ワット数 | 7500 |
ワイヤーサイズ | #12-#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。