入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブインレット |
アンプ | 60 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | イエロー |
定格電流 | 60 A |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
温度範囲 | 75〜-40度C |
タイプ | インレット |
電圧 | 125 |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 7500 |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
船の重量(kg) | 0.8 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 定格電流 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HBL3100B4W | 100 | 100 A | #3-#1/0 AWG | ¥229,317 | |
HBL320B4W | 20 | 20 A | #14-#10 AWG | ¥42,570 | |
HBL330B4W | 30 | 30 A | #12-#10 AWG | ¥85,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。