定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線装置-KELLEMS HBL3431GCB オスプラグ、30A、3 相、250VAC、3 極、4 線接地 | AE7ZFM 6C551

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3431GCB オスプラグ 30A 三相AC3V 250極3線接地

在庫あり
アイテム:AE7ZFM モデル:HBL3431GCB相互参照:6C551

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,775 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロックプラグ
アンプ30
抗菌剤いいえ
ケーブル範囲0.350-1.150"
ブラック、ホワイト
接続性ネジ端子
コード径範囲0.350「-1.150」
コードサイズ0.35〜1.15インチ
定格電流30 A
直径紀元前ネジ端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード産業
高さ2.75 "
IP評価20
長さ2.33 "
材料ナイロン
取り付けコードマウント
NEMA構成非NEMA
Number of Poles3
ワイヤーの数4ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
3相
タイプシュラウドなし
電圧250 VAC
定格電圧三相3VAC
ワット数7500 W
幅(Width)2.33 "
ワイヤーサイズ#16 AWGから#8 AWG
ワイヤータイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)10.41
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.1
HSコード8536698000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem高さアンプケーブル範囲HPIP評価長さ材料価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL4720CBK プラグ、15A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKロックプラグ1.97 "15-0.5201.53 "ナイロン¥6,117
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2311BK オスプラグ、20A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKロックプラグ2.75 "200.360-0.930"1202.26 "ナイロン¥7,652
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2611BK オスプラグ、30A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKロックプラグ2.75 "300.360-0.930"1202.26 "ナイロン¥11,781
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2321BK プラグ、20A、250VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKロックプラグ2.75 "20-2202.26 "ナイロン¥8,289
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2621BK プラグ、30A、250VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKロックプラグ2.26 "30-2202.75 "ナイロン¥12,660
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2511BK プラグ、20A、3 相、120/208VAC、4 極、5 線接地 | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKロックプラグ2.33 "20-2202.75 "ナイロン¥14,630
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2811BK プラグ、30A、3 相、120/208VAC、4 極、5 線接地 | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKロックプラグ2.33 "30-3202.75 "ナイロン¥16,825

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3431GCB オスプラグ 30A 三相AC3V 250極3線接地
¥19,775 /単価