HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW 防水コネクタ、30A、3 相、277/480VAC、4 極、5 線接地
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックコネクタ |
色 | ブラック、ホワイト |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
定格電流 | 30 A |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.75 " |
長さ | 4.38 " |
NEMA評価 | L22-30R |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 三相WYE |
定格電圧 | 三相Y3 / 277 VAC |
幅(Width) | 2.75 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。