入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックプラグ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.325へ" 0.875 |
定格電流 | 20 A |
グレード | 産業 |
高さ | 3.96 " |
HP | 2.0 |
IP評価 | 65、66、67 |
長さ | 2.51 " |
材料 | 熱可塑性エラストマー、Valox |
NEMAプラグ構成 | L21-20P |
NEMA評価 | L21-20P |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5ワイヤー |
相 | 3 |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 120 / 208 VAC |
定格電圧 | 三相Y3 / 120 VAC |
幅(Width) | 2.51 " |
ワイヤーサイズ | 最小コード:16/3 SJ、18/3 S、18/4 SJ、18/4 S、18 / 5S;最大コード:10/3 S、10/4 S、10/5 S |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL24W47A | L5-15P | 15 | イエロー | L5-15P | 2 | 3ワイヤー | 1 | 125 VAC | ¥7,441 | ||
HBL24W49 | L6-15P | 15 | イエロー | L6-15P | 2 | 3ワイヤー | 1 | 250 VAC | ¥9,615 | ||
HBL24W34 | L7-15P | 15 | イエロー | L7-15P | 2 | 3ワイヤー | 1 | 277 VAC | ¥12,114 | ||
HBL26W47 | L5-20P | 20 | イエロー | L5-20P | 2 | 3ワイヤー | 1 | 125 VAC | ¥15,584 | ||
HBL26W48 | L6-20P | 20 | イエロー | L6-20P | 2 | 3ワイヤー | 1 | 250 VAC | ¥14,832 | ||
HBL26W49 | L7-20P | 20 | イエロー | L7-20P | 2 | 3ワイヤー | 1 | 277 VAC | ¥15,081 | ||
HBL26W74 | L14-20P | 20 | イエロー | L14-20P | 3 | 4ワイヤー | 1 | 125 / 250 VAC | ¥21,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。