HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2451 オスプラグ、20A、3相、277/480VAC、4極、4線非接地
アイテム:CE6TAG
モデル:HBL2451
¥10,265 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ロックプラグ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
色 | ブラック、ホワイト |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.75 " |
長さ | 2.33 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 5 |
取り付け | コードマウント |
NEMA評価 | L19-20P |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 三相WYE |
定格電圧 | 三相WYE3 / 277 VAC |
ワット数 | 9600 W |
幅(Width) | 2.33 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。