定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL2330AR レセプタクル、20A、277VAC、2 極、3 線接地 | BC9RXA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330AR レセプタクル、20A、277VAC、2 極、3 線接地

在庫あり
アイテム: BC9RXA モデル:HBL2330AR

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,565 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item角度付きシュラウド付きレセプタクル
接続性バックワイヤードスクリュー端子
定格電流20 A
直径紀元前バックワイヤードスクリュー端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ3.14 "
長さ4.77 "
材料熱可塑性プラスチック
最大HP2
取り付けネジ取り付け
NEMA評価L7-20R
ギャングの数1-ギャング
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
シングルフェーズ
定格電圧277 VAC
ワット数5540 W
幅(Width)2.85 "
ワイヤーサイズ#16 AWGから#8 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.32

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330AR レセプタクル、20A、277VAC、2 極、3 線接地
¥8,565 /単価