入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 20 / 30 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 3.62 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | 真ちゅう、ニッケルメッキ |
取り付け | ネジ取り付け |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 250 VDC / 600 VAC |
ワット数 | 18000 W |
幅(Width) | 3.5 " |
ワイヤーサイズ | #10 AWGから#6 AWG |
船の重量(kg) | 1.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。