入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型切断スイッチ |
定格電流 | 60 A |
絶縁耐力 | 最小2200VAC |
次元 | 8 X 6.96 X 8 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
暴露条件 | 屋内および屋外 |
高さ | 8" |
長さ | 8" |
最小サイクル数 | 10000 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 3 |
ワット数 | 36000 |
幅(Width) | 6.96 " |
船の重量(kg) | 3.33 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。