入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
アンペアAC | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | ブラック |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | ロッキング |
高さ | 1.13 " |
長さ | 4.06 " |
ロッキング | 有り |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 1 |
形式 | トグル |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチスタイル | ロックトグル |
スイッチタイプ | 1ポール |
UPC | 638183902431 |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.31 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 定格HP | アンペアAC | 色 | スイッチ機能 | 定格電流 | グレード | 高さ | インジケータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1201 | 1/2 | 15 | ブラウン | 維持 | 15 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | - | ¥5,284 | ||
HBL1221 | 1 | 20 | ブラウン | 維持 | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | - | ¥6,885 | ||
HBL1385W. | 1 | 20 | ホワイト | 維持 | 20 A | 二重投げ | 1.89 " | - | ¥38,184 | ||
HBL1556R | 1/2 | 15 | レッド | モーメンタリ、3ポジションセンターオフ | 15 A | ヘビーデューティーインダストリアル | 1.89 " | - | ¥13,710 | ||
HBL1557GY | 1 | 20 | グレー | モーメンタリ、3ポジションセンターオフ | - | ヘビーデューティーインダストリアル | 1.89 " | - | ¥17,446 | ||
HBL1557W. | 1 | 20 | ホワイト | モーメンタリ、3ポジションセンターオフ | 20 A | ヘビーデューティーインダストリアル | 1.89 " | - | ¥17,446 | ||
HBL1221R | 1 | 20 | レッド | 維持 | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | - | ¥6,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。