HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B インレット、16A 250V、圧力ネジ端子、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インレット |
色 | ブラック |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 20 / 16 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.19 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 1.47 " |
材料 | ナイロン |
NEMA評価 | 非NEMA |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75℃; 最小連続:-40度C(衝撃なし)、-25度(衝撃あり)。 |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 7500 W |
幅(Width) | 1.64 " |
ワイヤーサイズ | 北米-#16AWG-#12AWG; 国際-1.55mm²-2.5mm²。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。