HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83BKU Gfci レセプタクル、20A 125V、2-P 3-W 接地、5-20R、黒
アイテム: BD4HTC
モデル:GFRST83BKU
¥18,262 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
色 | ブラック |
定格電流 | 20 A |
NEMA評価 | 5-20R |
定格電圧 | 125 V |
プロダクト | モデル | 電源インジケータ | アンプ | 色 | 定格電流 | HP | 最大HP | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST82BK | はい | 15 | ブラック | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥15,731 | ||
GFRST82GY | はい | 15 | グレー | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥19,830 | ||
GFRST82I | はい | 15 | 象牙 | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥19,020 | ||
GFRST82 | はい | 15 | ブラウン | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥17,087 | ||
GFRST82R | はい | 15 | レッド | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥15,731 | ||
GFRST82W | はい | 15 | ホワイト | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥16,245 | ||
GFRST83BK | はい | 20 | ブラック | 20 A | 1.0 | - | 5-20R | 5-20R | ¥16,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。