入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | ヘビーユース病院グレード |
色 | ブラック |
定格電流 | 20 A |
HP | 1.0 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMAプラグ構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | デコレータデュプレックス |
電源インジケータ | 有り |
タイプのリセット | オートマチック |
サージ抑制 | いいえ |
タイプ | GFCI |
UPC | 783585485195 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
耐候性 | いいえ |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電源インジケータ | アンプ | 色 | 定格電流 | HP | 最大HP | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST82BK | 有り | 15 | ブラック | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥15,731 | ||
GFRST82GY | 有り | 15 | グレー | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥19,830 | ||
GFRST82I | 有り | 15 | 象牙 | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥19,020 | ||
GFRST82 | 有り | 15 | ブラウン | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥17,087 | ||
GFRST82R | 有り | 15 | レッド | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥15,731 | ||
GFRST82W | 有り | 15 | ホワイト | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥16,490 | ||
GFRST83GY | 有り | 20 | グレー | 20 A | 1.0 | - | 5-20R | 5-20R | ¥17,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。