HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82NL Gfci レセプタクル、15A 125V、2-P 3-W 接地、5-15R、ブラウン、常夜灯
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
色 | ブラウン |
定格電流 | 15 A |
NEMA評価 | 5-15R |
定格電圧 | 125 V |
プロダクト | モデル | 電源インジケータ | アンプ | 色 | 定格電流 | HP | 最大HP | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST82BK | 有り | 15 | ブラック | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥15,731 | ||
GFRST82GY | 有り | 15 | グレー | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥19,830 | ||
GFRST82I | 有り | 15 | 象牙 | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥19,020 | ||
GFRST82 | 有り | 15 | ブラウン | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥17,087 | ||
GFRST82R | 有り | 15 | レッド | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥15,731 | ||
GFRST82W | 有り | 15 | ホワイト | 15 A | 0.5 | - | 5-15R | 5-15R | ¥16,490 | ||
GFRST83BK | 有り | 20 | ブラック | 20 A | 1.0 | - | 5-20R | 5-20R | ¥16,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。