入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
アンプ | 20 |
デューティ | ヘビー |
グレード | 商用ダイビング機材 |
HP | 1 |
NEMA構成 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | デュプレックス |
タイプのリセット | 旅行後にリセット |
電圧 | 125 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 8536308000 |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SG | 15 | 1/2 | 5-15R | ¥34,541 | ||
GFR5262SGR | 15 | 1/2 | 5-15R | ¥39,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。