HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFPIL30250LKM Gfci ラインコード、ポータブル、手動、30A 250V、L6-20R、25 フィート、トリプルタップ、イエロー
アイテム:CE6QZZ
モデル:GFPIL30250LKM
¥71,325 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ラインコードGFCI |
色 | イエロー |
導体サイズ | #10 AWG |
接続性 | プラグイン |
構造 | 製造された |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | プラグイン |
NEMA評価 | L6-30 |
指揮者の数 | 3 |
外径 | 0.335 " |
温度評価 | -35はCから66の度数になります。 |
定格電圧 | 250 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。