定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1305 Gfci ラインコード、ポータブル、手動、30A 120VAC、6 フィート、4-6 Ma、ブラック | BC8JZB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1305 Gfci ラインコード、ポータブル、手動、30A 120VAC、6 フィート、4 ~ 6 Ma、ブラック

在庫あり
アイテム:BC8JZB モデル:GFP1305

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥82,808 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ラインコードGFCI
ブラック
導体サイズ#10 AWG
接続性プラグイン
構造製造された
定格電流30 A
直径紀元前プラグイン
指揮者の数3
外径0.335 "
温度評価-35はCから66の度数になります。
定格電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.76

商品の詳細:

  • 電力保護製品、Gfci高アンペア数ポータブル、産業用/商用

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1305 Gfci ラインコード、ポータブル、手動、30A 120VAC、6 フィート、4 ~ 6 Ma、ブラック
¥82,808 /単価