入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動リセットGFCIモジュール |
色 | イエロー |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 2500 |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。