HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4Y25 フロア ケーブル カバー イエロー 25 フィート
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 0.75 " |
チャネル幅 | 1.21 " |
色 | イエロー |
高さ | 1.1 " |
長さ | 25ft。 |
負荷容量 | 未評価 |
材料 | PVC |
最大ケーブル径 | 0.75 " |
チャネル数 | 1 |
UPC | 783585492117 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3917320000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。