入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィードスルーボックス |
アンプ | 20/30 |
角度 | ストレート |
ボックスタイプ | フィードしかし |
ケーブル入力 | ハブを介して |
色 | グレー |
構造 | キャスト |
高さ | 4.5 " |
ハブ | 3 / 4 " |
長さ | 7.14 " |
材料 | アルミニウム |
アウトレットの数 | 1台のデバイスを受け入れます |
タイプ | メタリック、ストレート |
UPC | 783585750248 |
使用する | IEC309ピンおよびスリーブデバイス |
幅(Width) | 3.06 " |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
FT302W | ¥48,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。