定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS DSL220AL デコレータ スイッチ、二極、20A、120/277VAC、背面および側面配線、アーモンド | BC8RJW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL220AL デコレータ スイッチ、二極、20A、120/277VAC、背面および側面有線、アーモンド

在庫あり
アイテム: BC8RJW モデル: DSL220AL

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,917 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スイッチ
アーモンド
接続性配線済み
定格電流20 A
直径紀元前配線済み
絶縁耐力最小1500VACに1分間耐えます
高さ1.61 "
長さ4.12 "
材料ポリカーボネート
Number of Poles2
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
定格電圧120-277 VAC
幅(Width)1.73 "
ワイヤーサイズ#12 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSL220AL デコレータ スイッチ、二極、20A、120/277VAC、背面および側面有線、アーモンド
¥7,917 /単価