HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1LA ストレート レセプタクル、20A 125V、2P - 3W 接地、5-20R、ライト アーモンド
アイテム: BD4CPL
モデル: DR20C1LA
¥2,767 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レセプタクル |
色 | ライトアーモンド |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 3.28 " |
長さ | 1.32 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 0.83 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。