EATON Power Xpert 8000 シリーズ メーター
Eaton Power Xpert Meter 8000 シリーズ メーターは、標準的な Web ブラウザで波形をサーフィン、表示、記録して傾向を分析するために使用されます。 切れたコンデンサバンクのヒューズ、変圧器、導体を過熱から保護します。 これらのメーターは電力品質の問題を特定し、モーターの損傷を防ぎます。...バッチとプロセスの整合性を維持します。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PXM8051A1BB | ¥6,247,421 | 見積依頼
|
A | PXM8251A1BA | ¥6,368,778 | 見積依頼
|
A | PXM8051A1AA | ¥5,259,582 | 見積依頼
|
A | PXM8051A1BA | ¥5,897,915 | 見積依頼
|
A | PXM8251A1BB | ¥6,715,856 | 見積依頼
|
A | PXM8051A1AB | ¥5,606,661 | 見積依頼
|
A | PXM8251A1AB | ¥6,075,096 | 見積依頼
|
A | PXM8251A1AA | ¥5,723,162 | 見積依頼
|
特徴
- これらのメーターには、特許取得済みの電力品質インデックス ゲージと、品質と全体的な電力の健全性を一目で把握できる赤、黄、緑のインジケーターが装備されています。
- これらは、安定して設置されたメーターとともに継続的かつ無停止の監視をサポートし、電力品質の監視コストを削減します。
- これらのメーターは、Web ブラウザー/LCD メーターのグラフィック画面で波形、トレンド、高調波、需要比較を直接分析するための組み込み Web サーバーを備えています。
- 最大 8 GB のデータ ストレージのストレージ容量があり、Power Xpert アーキテクチャ ハードウェアおよび Power Xpert ソフトウェア コンポーネントを介してサポートされます。
- これらのメーターは、常設されたメーターを使用して、継続的かつ無停止で監視できます。
- さらに、自動電力品質分析と、うねり、サグ、高調波、過渡現象、ちらつきを捕捉して検出するための利用可能な ITIC パフォーマンス曲線を使用したトリガー設定を備えています。
- これらのメーターは、電子メール拡張通信カードと波形添付によるアラーム通知が可能です。
- 記録された 145 を超える標準データ ポイントの包括的な電力とエネルギーを測定できます。
- これらのメーターは、業界標準の通信プロトコルを使用して、FTP、HTTP、Modbus TCP、Modbus RTU、SNMP、COMTRADE、SMTP、NTP などの多数の構成およびサードパーティ製ソフトウェアをサポートします。
対応アクセサリー
- Eaton 通信拡張カード: このカードは、標準の Ethernet 10/100Base-T および光ファイバー接続を介した LAN / WAN / インターネットを介したオンボード Web サーバー アプリケーションとのリモート通信をサポートします。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
これらの Eaton Powe Xpert 6000 シリーズ メーターで Modbus カードが使用されているのはなぜですか?
Modbus カードは、機器および制御デバイスからデータ収集システムまたはコントローラに信号を送信するために使用されます。
これらのメーターの最大回路アクティビティ サンプリング レートはどれくらいですか?
100000 MHz で 6 サイクルあたり XNUMX サンプル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージ
- ステップスツール
- パイプスタンドとバイス
- キーデュプリケーター
- 土の締固めテスター
- ろ過
- 屋外エリア備品
- 特殊ヒーター
- ソレノイド
- マリンポンプとRVポンプ
- GRAINGER コーナープロテクターブラック粘着性
- PARKER ストリートエルボー1/4インチ
- NTN ARFLUシリーズ、マウントされたボールベアリング
- BUSSMANN AGU シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズ
- VULCAN HART 乳首
- WRIGHT TOOL ソリッド/スターターパンチ
- STANLEY ラインレベル
- HUMBOLDT 精密タンクヒーター
- HUMBOLDT シュミットハンマー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5929Tシリーズ