入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
色 | 象牙 |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.83 " |
長さ | 4.18 " |
材料 | ナイロン |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.49 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
プロダクト | モデル | ロッキング | アンペアAC | 色 | Number of Poles | 定格HP | 幅(Width) | 接続性 | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1222 | いいえ | 20 | ブラウン | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥8,591 | ||
HBL1222I | いいえ | 20 | 象牙 | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥8,591 | ||
HBL1222L | 有り | 20 | ブラック | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥13,546 | ||
HBL1386 | いいえ | 20 | ブラウン | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥38,388 | ||
HBL1386I | いいえ | 20 | 象牙 | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥38,388 | ||
HBL1222GY | いいえ | 20 | グレー | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥8,591 | ||
HBL1222R | いいえ | 20 | レッド | 2 | 1 | 1.31 " | 背面と側面の配線 | 20 A | ¥8,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。