HTCCONVEYORS HRT-70 コンベヤテーブルポータブル Bf 13 インチ
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
アイテム価格 | コンベアテーブル |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッド深さ | 2.5 " |
ベッドの長さ | 5-1 / 2フィート |
ベッド素材 | 鋼 |
ベッド幅 | 14-43 / 64」 |
センター間のローラー間隔 | 4" |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ調整 | 26-1/2" to 43-1/2" |
ユニットあたりの脚数 | 2 |
負荷容量 | 500ポンド |
ローラー数 | 17 |
ローラー径 | 1.375 " |
ローラー素材 | 亜鉛めっき鋼 |
セクションの説明 | ポータブル |
船の重量(kg) | 25.4 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。