入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耳栓 |
コードの色 | ホワイト |
コード素材 | ナイロン |
金属検出可能 | いいえ |
ノイズリダクション評価NRR | 27 dB |
梱包 | 安全衝撃ケース |
パッケージごとのペア | 50 |
プラグ色 | 青 |
プラグ材質 | TPE |
形状 | フランジ付き |
サイズ | M |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ノイズリダクション評価NRR | 梱包 | 形状 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD-5-30 | 26 dB | ジップロックポリ袋 | ベル | ユニバーサル | 5 | ¥112 | ||
SMF-30W-P | 25 dB | 紙袋 | フランジ付き | ユニバーサル | 100 | ¥40,222 | ||
SMF-30BU | 25 dB | ポリ袋 | フランジ付き | ユニバーサル | 100 | ¥35,576 | ||
SMF-30 | 25 dB | HearPack(R) | フランジ付き | ユニバーサル | 100 | ¥38,502 | ||
FUS30-HP | 27 dB | フリップトップボックス | フランジ付き | ユニバーサル | 100 | ¥47,094 | ||
FUS30S-HP | 27 dB | フリップトップボックス | フランジ付き | S | 100 | ¥47,094 | ||
AS-30R | 27 dB | 安全衝撃ケース | フランジ付き | M | 50 | ¥29,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。