HOWARD LEIGHT
フィルタ
安全性
接着剤シーラントとテープ
安全性 フィルタ
聴覚保護全ラインナップを見る
使い捨て耳栓 大きな音、水の侵入、異物、ほこり、または過度の風から耳を保護しながら、高い減衰を提供するために使用されるコード付きおよびコードなしの使い捨て耳栓
イヤーマフ 調整可能なヘッドバンドを備えたイヤーマフは、頭のサイズに関係なく圧力を均等に分散し、快適なフィット感を実現します。 収納に便利なコンパクトなデザインで、カラーオプションは黒、緑、グレー、青からお選びいただけます。
耳栓ディスペンサー 一度に500つまたはXNUMXつの耳栓をディスペンスし、ほこりから保護するために使用されます。 最大XNUMXペアの耳栓を収納できます。 壁や平らな面に簡単に取り付けることができます
耳栓フィットテストシステム ソフトウェアCD、オーディオプロセッサ、ヘッドホン、USBケーブル、リファレンスガイド、交換用耳栓、キャリングケースを含むVeriPRシリーズ耳栓テストキット。 耳栓の保護レベルをテストするために使用され、250〜4000Hzの範囲の周波数で動作します
電子イヤーマフと耳栓 ANSI準拠の頭上イヤーマフは、高ノイズレベルに対する保護を提供し、最大ノイズリダクション定格は30デシベルです。 圧力を均等に分散し、快適なフィット感を保証する調整可能なヘッドバンドを備えています
聴覚保護アクセサリー 交換用ポッド、イヤーマフパッド、吸収パッド、衛生キット、ベルトクリップとケーブル、および騒音レベルが高い環境での聴覚保護に使用される関連アクセサリが含まれています
再利用可能な耳栓 石鹸と水で簡単に掃除できるコード付きおよびコードなしの再利用可能な耳栓。 複数の用途にわたって優れた保護を提供し、再利用のために耳栓を保持および保管する必要がある環境に最適です
作業服全ラインナップを見る
寒い天候の帽子とライナー 極端な寒さから頭、耳、首を保護するナイロン製の頭上冬用ライナー。 簡単に調整できるように前面にジッパーがあり、S、M、L、XLサイズで利用できます
ハワード・レイトについて
ハワード・レイトは、聴覚保護製品と付属品のグローバルプロバイダーです。 その製品カタログには、使い捨て耳栓、イヤーマフ、再利用可能な耳栓、ヘルメットイヤーマフ、イヤーバンドが含まれています。 ブランドの使い捨てコード付きおよびコードなしの使い捨て耳栓は、優れた減衰を可能にしながら、大きなノイズやほこりからの保護を提供します。 これらの耳栓の最大ノイズリダクション定格は33dBで、さまざまな色、サイズ、形状で利用できます。 ハワード・レイトのLeightningシリーズイヤーマフは、最適な減衰を実現するエアフローコントロールテクノロジーと、過酷な環境での過酷な使用に耐える堅牢なスチール構造を備えています。 これらのイヤーマフには、簡単に交換できるスナップインイヤークッションと、圧力を均等に分散してあらゆるヘッドサイズに適した調整可能なヘッドバンドが付属しています。 幅広い種類の耳栓ディスペンサー、防寒用ヘッドウェアとライナー、電子イヤーマフ、聴覚保護アクセサリーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.