HOSHIZAKI DCM-500BAH 製氷機とディスペンサー 618 日あたり XNUMX ポンド
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
アイテム価格 | 製氷機とディスペンサー |
アンプ | 20 |
色 | ステンレス鋼 |
コンデンサー冷却 | エアー |
制御タイプ | プッシュボタン |
コード長 | 6ft。 |
キューブ型 | キューブレット |
深さ | 22.5 " |
高さ | 40 " |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 618ポンド |
氷の貯蔵容量 | 40ポンド |
タイプ | カウンター |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 125.19 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8418910000 |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM-270BAH | 15 | 24.125 " | 31 11 / 16 " | 16 9 / 16 " | ¥1,460,858 | ||
DCM-300BAH | 20 | 22.5 " | 40 " | 26 " | ¥1,853,127 | ||
DCM-500BWH | 20 | 22.5 " | 40 " | 26 " | ¥2,369,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。