定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ホースマスター G075CMU360 フレキシブルメタルホース直径 3/4 インチ | AA9FFC 1CVZ8

HOSE MASTER G075CMU360 フレキシブルメタルホース直径 3/4 インチ

在庫あり
アイテム: AA9FFC モデル:G075CMU360相互参照:1CVZ8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,808 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフレキシブルメタルホース
ブレード素材ステンレス鋼
直径3 / 4 "
動的最小曲げ半径(インチ)8.0
継手タイプ炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオン
ホース材質ステンレス鋼
長さ36 "
マックス。 温度850 F
最大使用圧力@ 70 F300
静的最小曲げ半径(インチ)2.1

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)92.71
船幅(cm)6.1
HSコード8307103000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大使用圧力@ 70 Fブレード素材直径静的最小曲げ半径(インチ)タイプ動的最小曲げ半径(インチ)継手タイプホース材質価格
ホースマスター G025CMU120 フレキシブルメタルホース直径 1/4 インチ | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300ステンレス鋼1 / 4 "1.0-4.5炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥17,161
ホースマスター G025CMU180 フレキシブルメタルホース直径 1/4 インチ | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300ステンレス鋼1 / 4 "1.0-4.5炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥17,994
ホースマスター G025CMU240 フレキシブルメタルホース直径 1/4 インチ | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300ステンレス鋼1 / 4 "1.0-4.5炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥19,112
ホースマスター G025CMU360 フレキシブルメタルホース直径 1/4 インチ | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300ステンレス鋼1 / 4 "1.0-4.5炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥21,547
ホースマスター G037CMU120 フレキシブルメタルホース直径 3/8 インチ | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300ステンレス鋼3 / 8 "1.2-5.0炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥17,297
ホースマスター G037CMU180 フレキシブルメタルホース直径 3/8 インチ | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300ステンレス鋼3 / 8 "1.2-5.0炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥18,109
ホースマスター G037CMU240 フレキシブルメタルホース直径 3/8 インチ | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300ステンレス鋼3 / 8 "1.2-5.0炭素鋼オスNPTx 150lb可鍛鋳鉄メスNPTユニオンステンレス鋼¥19,250

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOSE MASTER G075CMU360 フレキシブルメタルホース直径 3/4 インチ
¥25,808 /単価