入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作動装置 |
深さ | 2-11 / 16」 |
電気的接続 | プレナム定格電線管 |
高さ | 2.75 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 24 |
タイプ | フローティング低電圧 |
幅(Width) | 3 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 深さ | 電気的接続 | 高さ | Hz | 入力電圧 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6410A1029 | 3-15 / 16」 | プレナム定格ケーブル | 2.375 " | 60 | 20-28 VAC | フローティング低電圧 | 1 15 / 16 " | ¥27,535 | ||
M7410F1000 | 3-15 / 16」 | プレナム定格ケーブル | 2.375 " | 60 | 20-28 VAC | 低電圧の変調 | 1 15 / 16 " | ¥48,252 | ||
VC4011ZZ11 | 2-11 / 16」 | プレナム定格電線管 | 2.75 " | 50/60 | 120 | XNUMXつの位置の線間電圧 | 3 23 / 32 " | ¥20,776 | ||
VRM20 / U | - | - | - | - | - | - | - | ¥220,717 | 見積依頼
| |
MP918B1089 / U | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,268 | 見積依頼
| |
MP918B1097 / U | - | - | - | - | - | - | - | ¥66,871 | 見積依頼
| |
MP918B1105 / U | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,005 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。