入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだグローブバルブ |
体積係数 | 1.2 |
接続タイプ/サイズ | 汗1/2 " |
深さ | 3" |
高さ | 3" |
マックス。 水温 | 36〜248度F |
安全な作動蒸気圧 | 40.5 |
安全な作業水圧 | 240 |
仕様 | 長いストロークにより、より広い範囲の制御が可能になります。 ソフトバルブシートは低い漏れ率を提供します。 ネジ付きプラスチックカバー/手動ハンドルにより、手動操作が可能です。 スペースが限られている場所に簡単に設置できます。 |
タイプ | 2方向、カートリッジ |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | エージェンシーコンプライアンス | 体積係数 | 接続タイプ/サイズ | 深さ | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCZBB1100 | CRN | 3.5 | - | 2.75 | 4.375 | 2方向、カートリッジケージ | ¥14,866 | ||
V5853A2063 | CRN.png | 4.9 | 汗3/4 | 3 1 / 2 " | 3 15 / 32 " | 3方向、カートリッジ | ¥31,864 | ||
V5852A2072 | - | - | - | - | - | - | ¥23,449 | ||
V5853A2048 | - | - | - | - | - | - | ¥19,263 | ||
VCZNB6100 | - | - | - | - | - | - | ¥17,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。