入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気清浄器 |
アンペアAC | 0.6 |
色 | グレー |
深さ | 16 |
高さ | 6 |
Hz | 50/60 |
長さ | 16.375 |
マウント | ダクト |
速度の数 | 0 |
タイプ | UV |
UPC | 085267716598 |
電圧 | 32 VAC |
出力 | 16 |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 13.21 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
UV2400U5000 | ¥103,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。