入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンド電動ダンパー |
周りの派遣社員。 範囲 | 43から122 F |
接続 | 3ワイヤー |
深さ | 8-5 / 16」 |
直径 | 6" |
高さ | 2.625 " |
出力アンペア | 2.5 VA |
必要 | ゾーンコントロールパネル |
回転角 | 90度 |
ターミナル指定 | M1、M4、M6 |
タイミング(秒) | 90 |
トルク | 35インチポンド |
タイプ | ゾーニングの改造 |
電圧(AC) | 24 |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。