入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスリレー |
コイルボルト | 24 |
深さ | 3-1 / 2」 |
全負荷アンペア@ 120V | 8 |
高さ | 6.25 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 30.0 |
取り付け | ユニバーサル |
スイッチタイプ | 1SPDTと1Powerpile SPST |
タイプ | コンジット/ユニットマウント(ハイドロニックアプリケーション) |
幅(Width) | 4.437 " |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 取り付け | スイッチタイプ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA89A1074 | 2-5 / 16」 | 5.25 " | ユニバーサル | SPST | コンジット/ユニットマウント(ハイドロニックアプリケーション) | 4.25 " | ¥29,016 | ||
R8285A1048 | 4" | 1" | 4 x 4 "ジャンクションボックス | SPDT | 4X4ジャンクションボックスマウント | 4" | ¥15,718 | ||
R8845U1003 | - | - | - | - | - | - | ¥27,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。