入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーレバーアーム |
アクチュエータタイプ | 標準ローラー |
腕の深さ | 1-25 / 64」 |
アーム長さ | 1.5 " |
アーム素材 | 亜鉛をキャスト |
腕幅 | 3 / 4 " |
ローラー径 | 1 / 2 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラーの位置 | オフセット |
ローラー幅 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 腕の深さ | アーム素材 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PA102 | 1" | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 4 " | ¥60,823 | ||
6PA121 | 3 / 4 " | 亜鉛 | 3 / 4 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥10,856 | ||
6PA71 | 3 / 4 " | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 4 " | ¥11,470 | ||
LSZ51A | 53 / 64 " | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 4 " | ¥8,011 | ||
LSZ51B | 53 / 64 " | 亜鉛 | 3 / 4 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥8,011 | ||
LSZ51C | 33 / 64 " | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 4 " | ¥7,902 | ||
LSZ51D | 33 / 64 " | 鋼 | 3 / 4 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥8,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。