アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 13 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | 猫のひげ |
アンプ | 適用されない |
お問合せフォーム | 適用されない |
IP評価 | 未評価 |
ムーブメント | CWおよびCCW |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P |
操作力 | 5.00オンス |
最大動作温度。 | 10度から200度F |
旅行 | プレトラベル4 " |
UPC | 661191185855 |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。